VESTIL Ελατήριο Drum Truck DBT-SA-PO, Assist Poly On Poly

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7QHQ Μοντέλο: DBT-SA-POCross Ref: 36JP53

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€689.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΠολυ-πολυ-πολυ
Πλάτος τροχίσκου2 1 / 2 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος14.3125 "
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος60.63 "
Μήκος14.31 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Συνολικό βάθος14.3125 "
Πίσω Caster Dia.10 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2.5 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠολυ-πολυ-πολυ
Πλάτος τροχού2.5 "
Πλάτος23.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)153.67
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΒάθοςΜήκοςΥλικό πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL DBT-P-SA-MR Drum Truck, Βοηθητικό ελατήριο, Καλούπι σε καουτσούκ | AG7QHL DBT-P-SA-MRΚαλούπι σε καουτσούκ22 "22 "Μορφοποιημένο καουτσούκ€720.19
VESTIL DBT-P-SA-PO Drum Truck, Spring Assist, Poly-on-poly | AG7QHM DBT-P-SA-POΠολυ στο Πολ22 "22 "Πολυ στο Πολ€707.13
VESTIL DBT-SA-MR Drum Truck, Καλούπι υποβοήθησης ελατηρίου σε καουτσούκ | AG7QHP DBT-SA-MRΚαλούπι σε καουτσούκ14.3125 "14.31 "Καλούπι σε καουτσούκ€702.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ελατήριο Drum Truck DBT-SA-PO, Assist Poly On Poly
€689.96 /μονάδα