Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL D-HEAD-1 Drum Deheader Ratchet Drive Σφυρήλατη κεφαλή | AB9ZJQ 2GWZ7

VESTIL D-HEAD-1 Drum Deheader Ratchet Drive σφυρήλατο κεφάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZJQ Μοντέλο: D-HEAD-1Cross Ref: 2GWZ7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€232.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Deheader
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΣφυρήλατο κεφάλι
Βάθος3"
HandleΑτσάλινος σωλήνας με λαστιχένια λαβή
λαβή Μήκος5"
Ύψος14 "
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΣφυρήλατο κεφάλι
Ανοίγει το Drums Capacity30, 55 γαλλ.
Ανοίγει το Pails Capacity5 gal.
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Ratchet Drive1 / 2 "
Αντικαταστάσιμες λεπίδεςΝαι
ΧαρακτηριστικάRatchet Drive
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.926
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)38.35
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
Τροχός κοπής VESTIL NFCW Drum Deheader Bronze 1.5 ίντσες x 2 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7WLQ NFCW2"1.5 "Χαλκί2"€584.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-HEAD-1 Drum Deheader Ratchet Drive σφυρήλατο κεφάλι
€232.85 /μονάδα