VESTIL D-CNVR-250 Steel Dolly Converter, 5 Inch x 12-11/16 Inch x 39 Inch Μέγεθος, 250 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QJL Μοντέλο: D-CNVR-250

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€228.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας Dolly
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Άνοιγμα βραχίονα1 1 / 2 "
Χωρητικότητα250 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος39 "
Μήκος5"
Χωρητικότητα φορτίου250 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Dolly Thickness1 1 / 2 "
Μέγιστη. Μήκος12 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης250 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Ελάχ. Μήκος12 "
Μέγεθος χρήσης Ύψος37 "
Πλάτος με δυνατότητα χρήσης12 "
Πλάτος12.687 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.615
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)32.23
Κωδικός ΕΣ8431200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-CNVR-250 Steel Dolly Converter, 5 Inch x 12-11/16 Inch x 39 Inch Μέγεθος, 250 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο
€228.20 /μονάδα