VESTIL D-520-24 Αναδιπλούμενο καταφύγιο αποβάθρας, μέγεθος 24 ιντσών | AC2AMT 2HER3

VESTIL D-520-24 Αναδιπλούμενο κάλυμμα αποβάθρας, μέγεθος 24 ιντσών

Στοιχείο: AC2AMT Μοντέλο: D-520-24Cross Ref: 2HER3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,635.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνασυρόμενο καταφύγιο αποβάθρας
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΧρώμαΜαύρη
Υλικά ΚουρτίναςVinyl
Βάθος24 "
Ύψος πόρτας120 "
Πλάτος πόρτας120 "
Ταιριάζει στο πλάτος της πόρτας10 πόδια.
Βάρος πτερυγίου40 ουγκιά
Υλικό πλαισίωνWolmanized Ξύλο, Αλουμίνιο
Κουρτίνα κεφαλής36 "
επικεφαλίδαΠιέτα πανοπλίας
Μήκος πτερυγίου κεφαλίδας36 "
Ύψος132 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει Standard Guide Strips 24 In. Ύψος, Εξοπλισμός τοποθέτησης
ΥλικόVinyl
Μέγιστη. Συμπίεση10 "
Μέγιστη. Προβολή24 "
συνολικό ύψος126 "
συνολικό πλάτος132 "
Προβολή24 "
RetractableΝαι
Υλικό σφραγίδαςΝάιλον επικαλυμμένο με βινύλιο
Υλικό ΚαταφυγίουVinyl
Ύψος πλευρικής σφράγισης132 "
Πλάτος πλευρικής σφράγισης στον τοίχο36 "
Τυπικό Ύψος ράχης οδηγού24 "
Ύψος επάνω σφραγίδας90 "
Πάνω Πλάτος Σφραγίδας132 "
Πλάτος132 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 196.65
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3925200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-520-24 Αναδιπλούμενο κάλυμμα αποβάθρας, μέγεθος 24 ιντσών
€2,635.20 /μονάδα