VESTIL D-150/650-12 Τσιμούχα βάσης, 12 ιντσών για πόρτα ύψους 10 ποδιών, μαύρο | AE4QYG 5MKA6

VESTIL D-150/650-12 στεγανοποίηση βάσης, 12 ίντσες για πόρτα ύψους 10 ποδιών, μαύρο

Στοιχείο: AE4QYG Μοντέλο: D-150/650-12Διασταύρωση: 5MKA6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,450.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDock Seal / Shelter Combination
Τύπος συνημμένουΤοποθετείται στην πόρτα της βάσης φόρτωσης
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Συμπιεσμένο μήκος5"
Ύψος πόρτας90 "
Πλάτος πόρτας96 "
Ρίξτε κουρτίνα30 "
Ταιριάζει στο πλάτος της πόρτας8 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΓυναικείο ξύλο
Ύψος κεφαλίδας4"
Ύψος126 "
ΠεριλαμβάνειΤοποθέτηση υλικού
Μήκος12 "
ΥλικόΝάιλον επικαλυμμένο με βινύλιο
Μέγιστη. Ύψος πόρτας10 πόδια.
συνολικό ύψος126 "
συνολικό πλάτος114 "
Προβολή12 "
Υλικό ΚαταφυγίουΝάιλον με επικάλυψη βινυλίου, αφρός πολυουρεθάνης
Πλευρικό ύψος120 "
Πλάτος πλευράς12 "
Τυπικό Ύψος ράχης οδηγού30 "
Ύψος επάνω σφραγίδας4"
Πλάτος114 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.75
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3925200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος κεφαλίδαςΠροβολήΤιμή
VESTIL D-150/650-10 Σφράγιση αποβάθρας, 10 ιντσών για πόρτα ύψους 10 ποδιών | AC2AMU 2HER4 D-150 / 650-104"10 "€2,373.59
RFQ
VESTIL D-150/650-20 Τσιμούχα βάσης, 20 ιντσών για πόρτα ύψους 10 ποδιών, μαύρο | AC2AMV 2HER5 D-150 / 650-206"20 "€2,688.53
RFQ
VESTIL D-150/650-11 Dock Seal/Shelter Combo, 11 ιντσών 8 πόδια x 10 πόδια πόρτα, Μαύρο | AG7PWE D-150 / 650-114"11 "€2,265.89
RFQ
VESTIL D-150/650-13 Dock Seal/Shelter Combo, μέγεθος 13 ιντσών, 8 πόδια x 10 πόδια πόρτα, μαύρο | AG7PWF D-150 / 650-136"13 "€1,939.94
RFQ
VESTIL D-150/650-14 Dock Seal/Shelter Combo, μέγεθος 14 ιντσών, 8 πόδια x 10 πόδια πόρτα, μαύρο | AG7PWG D-150 / 650-146"14 "€2,013.10
RFQ
VESTIL D-150/650-15 Dock Seal/Shelter Combo, μέγεθος 15 ιντσών, 8 πόδια x 10 πόδια πόρτα, μαύρο | AG7PWH D-150 / 650-156"15 "€2,053.13
RFQ
VESTIL D-150/650-16 Dock Seal/Shelter Combo, μέγεθος 16 ιντσών, 8 πόδια x 10 πόδια πόρτα, μαύρο | AG7PWJ D-150 / 650-166"16 "€2,087.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-150/650-12 στεγανοποίηση βάσης, 12 ίντσες για πόρτα ύψους 10 ποδιών, μαύρο
€2,450.99 /μονάδα