Κύλινδρος αποθήκευσης VESTIL CYL-T-COMBO, Οριζόντια/κάθετη, Γαλβανισμένος | AG7PUU

VESTIL Κύλινδρος αποθήκευσης CYL-T-COMBO, Οριζόντια/κάθετη, Γαλβανισμένος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PUU Μοντέλο: CYL-T-COMBO

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,165.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο κυλίνδρων αερίου
Κατηγορία ANSINFPA 55 + 58;
Τύπος πόρτας ντουλαπιούκρεμαστός
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου850 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος29 "
Κατασκευή Διπλού ΤοίχουΝαι
φινίρισμαΓαλβανιζέ
κορνίζα1-1 / 2 "
Frame Size1 1 / 2 "
Gauge18 γκα
Ύψος66 "
Μήκος29 "
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός θυρών2
Ομοιόμορφη χωρητικότητα αποθήκευσης8 Οριζόντια, 9 Κάθετα
Πλάτος58 "
Gauge Wire4 γκα
Μέγεθος καλωδίου4 γκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 154.8
Ύψος πλοίου (cm)167.64
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)147.32
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΟμοιόμορφη χωρητικότητα αποθήκευσηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL CYL-T-10 Κατακόρυφος κύλινδρος αποθήκευσης, γαλβανισμένος, 30.5 x 30.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PUN CYL-T-1030 1 / 2 "64 3 / 8 "9 Κάθετη30 1 / 2 "€1,706.56
VESTIL CYL-T-16 Οριζόντια αποθήκευση κυλίνδρων, γαλβανισμένο, 29 x 58 ίντσες Μέγεθος | AG7PUP CYL-T-1629 "64 3 / 8 "16 Οριζόντια58 "€3,676.89
VESTIL CYL-T-20 Κατακόρυφος κύλινδρος αποθήκευσης, γαλβανισμένος, 30.5 x 60.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PUQ CYL-T-2030 1 / 2 "64 1 / 2 "18 Κάθετη60 1 / 2 "€2,814.92
VESTIL CYL-T-4 Οριζόντια αποθήκευση κυλίνδρων, γαλβανισμένο, 29 x 29 ίντσες Μέγεθος | AG7PUR CYL-T-429 "40 "4 Οριζόντια29 "€1,675.09
VESTIL CYL-T-8 Οριζόντια αποθήκευση κυλίνδρων, γαλβανισμένο, 30 x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7PUT CYL-T-830 "64 "8 Οριζόντια30 "€2,144.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κύλινδρος αποθήκευσης CYL-T-COMBO, Οριζόντια/κάθετη, Γαλβανισμένος
€3,165.62 /μονάδα