VESTIL CYL-LP-16-CA Candian ντουλάπι αποθήκευσης κυλίνδρων, χωρητικότητα 16 κυλίνδρων | AG7PTY

VESTIL CYL-LP-16-CA Candian ντουλάπι αποθήκευσης κυλίνδρων, χωρητικότητα 16 κυλίνδρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PTY Μοντέλο: CYL-LP-16-CA

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,426.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο κυλίνδρων αερίου
Τύπος πόρτας ντουλαπιούκρεμαστός
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου520 lbs.
Χωρητικότητα520 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος32 "
Κατασκευή Διπλού ΤοίχουΝαι
Gauge10 γκα
Ύψος68 1 / 4 "
Διάμετρος τρύπας.0.4 "
Μήκος32 "
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός θυρών1
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός Ράφων2
Χωρητικότητα ραφιού130 lbs.
ΣτυλΚύλινδρος LP
Ομοιόμορφη χωρητικότητα κυλίνδρου16
Ωφέλιμο μήκος(4) 29-7 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος(4) 29-7 / 8 ίντσες.
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 193.95
Ύψος πλοίου (cm)173.36
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός ΡάφωνΣτυλΟμοιόμορφη χωρητικότητα κυλίνδρουΠλάτοςΤιμή
VESTIL CYL-G-12-CA Καναδικό ντουλάπι αποθήκευσης κυλίνδρων, χωρητικότητα 12 κυλίνδρων | AG7PTL CYL-G-12-CA68 1 / 4 "-Άλλοι κύλινδροι αερίου1260 "€2,683.15
VESTIL CYL-G-8-CA Καναδικό ντουλάπι αποθήκευσης κυλίνδρων, χωρητικότητα 8 κυλίνδρων | AG7PTM CYL-G-8-CA68 1 / 4 "-Άλλοι κύλινδροι αερίου830 "€1,699.51
VESTIL CYL-LP-4-CA Candian ντουλάπι αποθήκευσης κυλίνδρων, χωρητικότητα 4 κυλίνδρων | AG7PTZ CYL-LP-4-CA35 1 / 4 "-Κύλινδρος LP430 "€1,182.47
VESTIL CYL-LP-8-CA Candian ντουλάπι αποθήκευσης κυλίνδρων, χωρητικότητα 8 κυλίνδρων | AG7PUA CYL-LP-8-CA68 1 / 4 "1Κύλινδρος LP830 "€1,686.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CYL-LP-16-CA Candian ντουλάπι αποθήκευσης κυλίνδρων, χωρητικότητα 16 κυλίνδρων
€2,426.82 /μονάδα