VESTIL CYHT-350 Hand Truck, 350 Lb. Χωρητικότητα, κύλινδρος, κλίση προς τα πίσω | AG7PRP

VESTIL CYHT-350 Hand Truck, 350 Lb. Χωρητικότητα, κύλινδρος, κλίση προς τα πίσω

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PRP Μοντέλο: CYHT-350

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€544.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου
Μήκος βάσης7"
Πλάτος βάσης25 1 / 2 "
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου1 3 / 8 "
Μήκος Αλυσίδας28 "
ΧρώμαRed
Κόλπος κυλίνδρων #19 1 / 4 "
Κόλπος κυλίνδρων #212 1 / 2 "
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Βάθος17 "
Ύψος47 "
Μήκος34 2 / 3 "
Τροχοί που κλειδώνουνΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7"
Πλάτος πλακιδίων25 1 / 2 "
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός κυλίνδρων2
Αριθμός Σταθερών Τροχών2
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος34 7 / 8 "
Συνολικό μήκος34 2 / 3 "
συνολικό πλάτος31 "
Κλίση ύψους34 7 / 8 "
Κεκλιμένο μήκος34 11 / 16 "
Τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΜορφοποιημένο καουτσούκ
Τύπος τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος30 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CYHT-350 Hand Truck, 350 Lb. Χωρητικότητα, κύλινδρος, κλίση προς τα πίσω
€544.05 /μονάδα