VESTIL CST-HLD-8x2GFN-S Τροχός, νάιλον γεμάτο γυαλί, ελαφρύ, περιστρεφόμενο, 8 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BPT

VESTIL CST-HLD-8x2GFN-S Τροχός, νάιλον γεμάτο γυαλί, ελαφρύ, περιστρεφόμενος, μέγεθος 8 x 2 ίντσες

Στοιχείο: CE3BPT Μοντέλο: CST-HLD-8x2GFN-S
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Χωρητικότητα1200 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος8"
Δοσίμετρο85 (+/-) SHORE D
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος9 1 / 2 "
ΥλικόΝάιλον γεμάτο γυαλί
συνολικό ύψος9 1 / 2 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-R Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Ελαφρύ καθήκον, άκαμπτο, 4 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BPD CST-HLD-4x2GFN-R4 "x 2"4"5 3 / 4 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-S Ρόδα, Γυάλινο Νάιλον, Light Duty, Περιστρεφόμενο, 4 x 2 ίντσες | CE3BPE CST-HLD-4x2GFN-S4 "x 2"4"5 3 / 4 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενο φρένο-
RFQ
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-SWB Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Ελαφρύ καθήκον, άκαμπτο, 4 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BPF CST-HLD-4x2GFN-SWB4 "x 2"4"5 3 / 4 "Άκαμπτος τροχόςΠεριστρέψτε με φρένο-
RFQ
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-SWTB1 Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Ελαφρύ καθρέφτη, Περιστρεφόμενο, 4 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BPG CST-HLD-4x2GFN-SWTB14 "x 2"4"5 3 / 4 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενος με Total Brake-
RFQ
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-R Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Ελαφρύ καθήκον, άκαμπτο, 5 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BPH CST-HLD-5x2GFN-R5 "x 2"5"6 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-S Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Ελαφρύ καθρέφτη, Περιστρεφόμενο, 5 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BPJ CST-HLD-5x2GFN-S5 "x 2"5"6 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας-
RFQ
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-SWB Τροχίσκο, Νάιλον γεμάτο γυαλί, Ελαφρύ καθήκον, άκαμπτο, 5 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BPK CST-HLD-5x2GFN-SWB5 "x 2"5"6 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΠεριστρέψτε με φρένο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-HLD-8x2GFN-S Τροχός, νάιλον γεμάτο γυαλί, ελαφρύ, περιστρεφόμενος, μέγεθος 8 x 2 ίντσες