VESTIL CST-FC47-8x2DT-SWB Τροχός, Πολυουρεθάνη Duratough, Περιστρεφόμενος, Φρένο, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες | CE3BLZ

VESTIL CST-FC47-8x2DT-SWB Τροχός, Duratough Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενος, Φρένο, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες

Στοιχείο: CE3BLZ Μοντέλο: CST-FC47-8x2DT-SWB
€108.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Χωρητικότητα1000 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
ΧρώμαΠράσινο, Μαύρο
Διάμετρος8"
Δοσίμετρο90 έως 95 SHORE A
φινίρισμαChrome
Ύψος9 1 / 2 "
Υλικόπολυουρεθάνης
Όφσετ2 1 / 2 "
συνολικό ύψος9 1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-45 βαθμ. έως 180 βαθμούς φά
Θερμ. Εκτίμηση-45 βαθμ. έως 180 βαθμούς φά
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΠεριστρέψτε με φρένο

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΌφσετΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-FC47-6x2DT-R Caster, Duratough Polyurethane, Rigid, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BLM CST-FC47-6x2DT-R900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός2"Άκαμπτος€67.10
RFQ
VESTIL CST-FC47-6x2DT-S Caster, Duratough Polyurethane, Swivel, 6 x 2 Inch Μέγεθος | CE3BLN CST-FC47-6x2DT-S900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος2"Στροφέας€90.17
RFQ
VESTIL CST-FC47-6x2DT-SWB Τροχός, Duratough Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενος, Φρένο, Μέγεθος 6 x 2 ίντσες | CE3BLP CST-FC47-6x2DT-SWB900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος2"Περιστρέψτε με φρένο€95.74
RFQ
VESTIL CST-FC47-8x2DT-R Caster, Duratough Polyurethane, Rigid, 8 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BLX CST-FC47-8x2DT-R1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός2 1 / 2 "Άκαμπτος€65.83
RFQ
VESTIL CST-FC47-8x2DT-S Caster, Duratough Polyurethane, Swivel, 8 x 2 Inch Μέγεθος | CE3BLY CST-FC47-8x2DT-S1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος2 1 / 2 "Στροφέας€103.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-FC47-8x2DT-SWB Τροχός, Duratough Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενος, Φρένο, Μέγεθος 8 x 2 ίντσες
€108.78 /μονάδα