VESTIL CST-ALH-5x2Ex-S Caster, Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενο, 5 x 1-9/16 Inch Μέγεθος | CE3BAJ

VESTIL CST-ALH-5x2Ex-S Τροχός, Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 5 x 1-9/16 ίντσες

Είδος: CE3BAJ Μοντέλο: CST-ALH-5x2Ex-S
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Χωρητικότητα770 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 1 9 / 16"
Διάμετρος5"
Δοσίμετρο92 Ακτή Α
φινίρισμαΨευδάργυρο, Μπλε Παθητικό
Ύψος6 1 / 2 "
Υλικόπολυουρεθάνης
Όφσετ1 3 / 4 "
συνολικό ύψος6 1 / 2 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΜέγεθος επάνω πλάκαςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-R Caster, Πολυουρεθάνη, Άκαμπτο, 5 x 1-9/16 Inch Μέγεθος | CE3BAH CST-ALH-5x2Ex-R770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός4 "x 4 1 / 2"Άκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB Τροχός, Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενος, Φρένο, Μέγεθος 5 x 1-9/16 ίντσες | CE3BAK CST-ALH-5x2Ex-SWTB770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος4 "x 4 1 / 2"Περιστρεφόμενος με Total Brake-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-R Caster, Πολυουρεθάνη, Άκαμπτο, Μέγεθος 6 x 2 ίντσες | CE3BAP CST-ALH-6x2Ex-R1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Άκαμπτος τροχός4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Άκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-S Τροχός, Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 6 x 2 ίντσες | CE3BAQ CST-ALH-6x2Ex-S1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Στροφέας-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB Τροχός, Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενος, Φρένο, Μέγεθος 6 x 2 ίντσες | CE3BAR CST-ALH-6x2Ex-SWTB1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Περιστρεφόμενος με Total Brake-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-ALH-5x2Ex-S Τροχός, Πολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 5 x 1-9/16 ίντσες