VESTIL CST-AL-5x2NY-S Τροχίσκο, Νάιλον, Περιστρεφόμενο, 5 x 1-9 / 16 ίντσες Μέγεθος | CE3AZB

VESTIL CST-AL-5x2NY-S Τροχός, Nylon, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 5 x 1-9/16 ίντσες

Είδος: CE3AZB Μοντέλο: CST-AL-5x2NY-S
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Χωρητικότητα400 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 1 9 / 16"
Διάμετρος5"
Δοσίμετρο75 Shore Δ
φινίρισμαΨευδάργυρο, Μπλε Παθητικό
Ύψος6 1 / 8 "
ΥλικόΝάιλον
Όφσετ1 1 / 2 "
συνολικό ύψος6 1 / 8 "
Μέγεθος επάνω πλάκας2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
ΧαρακτηριστικάΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΔοσίμετροΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-AL-4x1NY-R Τροχίσκο, Νάιλον, Άκαμπτο, 4 x 1-7 / 16 ίντσες Μέγεθος | CE3AYC CST-AL-4x1NY-R4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore Δ5 1 / 8 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1NY-S Τροχίσκο, Νάιλον, Περιστρεφόμενο, 4 x 1-7 / 16 ίντσες Μέγεθος | CE3AYD CST-AL-4x1NY-S4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore Δ5 1 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1NY-SWTB Τροχίσκο, Νάιλον, Περιστρεφόμενο, Φρένο, 4 x 1-7 / 16 ίντσες Μέγεθος | CE3AYE CST-AL-4x1NY-SWTB4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore Δ5 1 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενος με Total Brake-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2NY-R Τροχίσκο, Νάιλον, Άκαμπτο, 5 x 1-9 / 16 ίντσες Μέγεθος | CE3AZA CST-AL-5x2NY-R5 "x 1 9 / 16"5"70 Shore Δ6 1 / 8 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2NY-SWTB Τροχίσκο, Νάιλον, Περιστρεφόμενο, Φρένο, 5 x 1-9 / 16 ίντσες Μέγεθος | CE3AZC CST-AL-5x2NY-SWTB5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore Δ6 1 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενος με Total Brake-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-AL-5x2NY-S Τροχός, Nylon, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 5 x 1-9/16 ίντσες