VESTIL CST-AL-5x1SR-R Καουτσούκ Caster, Υψηλής Ποιότητας, Άκαμπτο, 5 x 1-3 / 8 ίντσες Μέγεθος | CE3AYQ

VESTIL Καουτσούκ CST-AL-5x1SR-R, υψηλής ποιότητας, άκαμπτο, μέγεθος 5 x 1-3/8 ίντσες

Στοιχείο: CE3AYQ Μοντέλο: CST-AL-5x1SR-R
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός
Χωρητικότητα400 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 1 3 / 8"
ΧρώμαΜπλε, Μαύρο
Διάμετρος5"
Δοσίμετρο65 Ακτή Α
φινίρισμαΨευδάργυρο, Μπλε Παθητικό
Ύψος6 1 / 8 "
ΥλικόΕλαστικό καουτσούκ
συνολικό ύψος6 1 / 8 "
Μέγεθος επάνω πλάκας2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
ΧαρακτηριστικάΆκαμπτος
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-AL-4x1SR-R Στερεό καουτσούκ Caster, υψηλής ποιότητας, άκαμπτο, 4 x 1-1 / 4 ίντσες Μέγεθος | CE3AYF CST-AL-4x1SR-R4 "x 1 3 / 8"4"-Άκαμπτος τροχός--
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1SR-S Μονόχρωμο καουτσούκ, υψηλής ποιότητας, περιστρεφόμενο, 4 x 1-3 / 8 ίντσες Μέγεθος | CE3AYG CST-AL-4x1SR-S4 "x 1 3 / 8"4"-Περιστρεφόμενος τροχίσκος--
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1SR-SWTB Μονόχρωμο καουτσούκ, υψηλής ποιότητας, περιστρεφόμενο, φρένο, 4 x 1-3 / 8 ίντσα CE3AYH CST-AL-4x1SR-SWTB4 "x 1 3 / 8"4"-Περιστρεφόμενος τροχίσκος--
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1SR-S Λαστιχένιος τροχός, Υψηλής ποιότητας, Περιστρεφόμενος, 5 x 1-3 / 8 ίντσες Μέγεθος | CE3AYR CST-AL-5x1SR-S5 "x 1 3 / 8"5"6 1 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1SR-SWTB Λαστιχένιος τροχός, Υψηλής ποιότητας, Περιστρεφόμενος, Φρένο, 5 x 1-3 / 8 ίντσες Μέγεθος | CE3AYT CST-AL-5x1SR-SWTB5 "x 1 3 / 8"5"5 1 / 8 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Καουτσούκ CST-AL-5x1SR-R, υψηλής ποιότητας, άκαμπτο, μέγεθος 5 x 1-3/8 ίντσες