VESTIL CNVX-WO-24 Ακρυλικός Βαθύς Κυρτός Καθρέφτης, Εσωτερικός, Πλάτος 24 ίντσες, Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PKM Μοντέλο: CNVX-WO-24

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€327.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικός / εξωτερικός κυρτός καθρέφτης
Περίπου Απόσταση προβολής25 πόδια έως 30 πόδια.
ΥποστήριξηΠλάτη βαρέως τύπου
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος26 "
Ύψος θόλου5"
Ύψος5"
ΠεριλαμβάνειΤριπλός τηλεσκοπικός βραχίονας
Μέσα έξωΦύση
Μήκος26 "
Υλικό φακούΑκρυλικό
ΥλικόΑκρυλικό
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ShapeΣτρογγυλεμένο
ΧαρακτηριστικάDomevex
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9002904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Απόσταση προβολήςΥποστήριξηΒάθοςΎψοςΠεριλαμβάνειΜέσα έξωΠλάτοςΤιμή
VESTIL CNVX-W-16 Acrylic Deep Indoor, Convex Mirror, Indoor, 16 Inch Width, Ασημί | AG7PKH CNVX-W-1616 πόδια έως 20 πόδια.Πίσω από σκληρό χαρτόνι18 "4"Διπλός τηλεσκοπικός βραχίοναςIndoor16 "€141.71
VESTIL CNVX-W-24 Acrylic Deep Indoor, Convex Mirror, Indoor, 24 Inch Width, Ασημί | AG7PKJ CNVX-W-2425 πόδια έως 30 πόδια.Πίσω από σκληρό χαρτόνι26 "5"Μονός τηλεσκοπικός βραχίοναςIndoor24 "€208.85
VESTIL CNVX-W-32 Acrylic Deep Indoor, Convex Mirror, Indoor, 32 Inch Width, Ασημί | AG7PKK CNVX-W-3235 πόδια έως 40 πόδια.Πίσω από σκληρό χαρτόνι36 "7"Μονός τηλεσκοπικός βραχίοναςIndoor32 "€396.42
VESTIL CNVX-WO-16 Acrylic Deep Outdoor Convex Καθρέφτης, Εσωτερικός, Πλάτος 16 ιντσών, Ασημί | AG7PKL CNVX-WO-1616 πόδια έως 20 πόδια.Πλάτη βαρέως τύπου18 "4"Διπλός τηλεσκοπικός βραχίοναςΦύση16 "€181.69
VESTIL CNVX-WO-32 Ακρυλικός Βαθύς κυρτός καθρέφτης εξωτερικού χώρου, εσωτερικός, πλάτος 32 ιντσών, ασημί | AG7PKN CNVX-WO-3235 πόδια έως 40 πόδια.Πλάτη βαρέως τύπου36 "7"Τριπλός τηλεσκοπικός βραχίοναςΦύση32 "€413.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CNVX-WO-24 Ακρυλικός Βαθύς Κυρτός Καθρέφτης, Εσωτερικός, Πλάτος 24 ίντσες, Ασημί
€327.75 /μονάδα