VESTIL CL-16 Galvanized One Piece Cargo Bar, Μέγεθος 87 ιντσών έως 119 ίντσες, γκρι

Στοιχείο: AG7PJK Μοντέλο: CL-16
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€108.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCargo Bar
Μέθοδος προσαρμογήςΑναστολεύς
ΧρώμαΓκρί
Ύψος τελικής πλάκας4"
Πλάτος πλάκας τέλους4"
Gauge14 γκα
Ύψος4.875 "
Μήκος3.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος119 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μήκος87 "
συσκευασία1
Εύρος ύψους σέρβις87 έως 119 "
Εύρος εξυπηρέτησης87 "έως 119"
Σχήμα σωληνώσεωνΤετράγωνα
Μέγεθος σωληνώσεων1 1 / 2 "
Πλάτος87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)12.38
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)220.98
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψος τελικής πλάκαςΠλάτος πλάκας τέλουςΜέγιστη. ΜήκοςΕύρος εξυπηρέτησηςΤιμή
VESTIL CL-15 Steel One Piece Cargo Bar, Μέγεθος 87 ιντσών έως 119 ιντσών, Ασημί | AG7PJJ CL-15Ασημένιο4"4"119 "87 "έως 119"€178.01
RFQ
VESTIL CL-17 Steel Πτυσσόμενη Μπάρα φορτίου δύο τεμαχίων, μέγεθος 88 ιντσών έως 116 ίντσες, γκρι | AG7PJL CL-17Γκρί4"4"116 "88 "έως 116"€124.51
RFQ
VESTIL CL-18 Γαλβανισμένη τηλεσκοπική ράβδος φορτίου δύο τεμαχίων, μέγεθος 90-3/8 ίντσες έως 139-9/16 ίντσες, γκρι | AG7PJM CL-18Γκρί3 3 / 4 "3 3 / 4 "139.56 "90 3/8 "έως 139 9/16"€128.65
RFQ
VESTIL CL-20 Steel Bar Cargo Two Piece for E And A Track Μέγεθος 87 ιντσών έως 116 ιντσών, Ασημί | AG7PJN CL-20Ασημένιο4"4"116 "87 "έως 116"€147.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CL-16 Galvanized One Piece Cargo Bar, Μέγεθος 87 ιντσών έως 119 ίντσες, γκρι
€108.80 /μονάδα