VESTIL CHIP-26.7 Hopper, 1 Cubic Yard, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 68 x 39 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HEM Μοντέλο: CHIP-26.7Cross Ref: 2KFF2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,683.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Hopper
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, Περιστρεφόμενο, Περιστρεφόμενο με Φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος66 2 / 3 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge14 γκα
Ύψος χειρολαβής35 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος37 4 / 9 "
Υλικό χοάνηςΑτσάλι
Τύπος χοάνηςΤσιπ και απόβλητα
Μέσα έξωΜέσα έξω
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Χωρητικότητα βάρους φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος68 "
συνολικό πλάτος37 "
συσκευασία1
Υλικό μπανιέραςΜέταλλο
Τόμος26 2/3 cu. πόδια
Χωρητικότητα όγκου1 cu. υδ
Τροχός Dia.8"
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος38 3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.6
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)172.72
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα βάρους φορτίουΤόμοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL CHIP-17.5 Hopper, 5/8 Cubic Yard, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 68 x 39 ίντσες Μέγεθος | AC2HEK 2KFE9 ΤΣΙΠ-17.51500 lbs.17 1/2 cu. πόδια26 3 / 8 "€2,055.47
VESTIL CHIP-22.2 Hopper, 13/16 Cubic Yard, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 68 x 39 ίντσες Μέγεθος | AC2HEL 2KFF1 ΤΣΙΠ-22.22000 lbs.22 1/5 cu. πόδια32 3 / 8 "€2,469.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CHIP-26.7 Hopper, 1 Cubic Yard, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 68 x 39 ίντσες Μέγεθος
€2,683.83 /μονάδα