VESTIL CEP-48-W Cargo Edge Protector, μήκους 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PHG Μοντέλο: CEP-48-W

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€254.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό άκρου
Μήκος γωνιακής σανίδας3"
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος48 "
Υπηρεσίεςάκρη
Ύψος3"
Μήκος4 πόδια.
ΥλικόΧαρτόνι
Μονάδες μέτρησηςΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
συσκευασία50
Πάχος0.23 "
Χαρακτηριστικάάκρη
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4808100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςΜήκοςσυσκευασίαΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
VESTIL CEP-24-W Cargo Edge Protector, μήκους 24 ιντσών | AG7PHD CEP-24-Δ24 "3"Προστατευτικό άκρου2 πόδια.50άκρη3"€97.15
VESTIL CEP-36-W Cargo Edge Protector, μήκους 36 ιντσών | AG7PHE CEP-36-Δ36 "3"Προστατευτικό άκρου3 πόδια.50άκρη3"€188.79
VESTIL CEP-3-W Cargo Edge Protector, μήκους 24 ιντσών | AG7PHF CEP-3-Δ3"3"Προστατευτικό άκρου0.25 πόδια.200άκρη3"€91.43
VESTIL CEP-CW Cargo Edge Protector, μήκους 2 ιντσών | AG7PHH CEP-CW2"1 1 / 2 "Προστατευτικό γωνίας0.16 πόδια.300Γωνία1.5 "€188.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CEP-48-W Cargo Edge Protector, μήκους 48 ιντσών
€254.79 /μονάδα