VESTIL CCONE-S-1 Καλάθι κώνου AG7PGV

VESTIL CCONE-S-1 Καρότσι Κώνου Κυκλοφορίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PGV Μοντέλο: CCONE-S-1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€447.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καλάθι κώνου
Χωρητικότητα200 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Πλάτος τροχίσκου3"
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μετατρέψιμο σε φορτηγό πλατφόρμαςΟχι
Βάθος25 "
Σημαιοθήκες για χρήση με διάμετρο κοντάρι3 / 4 "
Φορτηγό χειρός ΣκοπόςΜεταφορά ειδικών αντικειμένων
Ύψος48.5 "
Μήκος25 "
Χωρητικότητα φορτίου200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων16 "
Πάχος μύτης0.1 "
Πλάτος πλακιδίων19 "
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός πινακίδας διπλής όψης2
Αριθμός τροχών2
Ύψος σημαδιών9 3 / 4 "
Πλάτος σημείου13 3 / 4 "
Μήκος βάσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί16 "
Πλάτος βάσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί19 "
Ωφέλιμο μήκος16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος19 ίντσες
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΓεμισμένος με αφρό
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος26.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Vestil σημαίες ελέγχου κυκλοφορίας: Οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν σημαίες ελέγχου κυκλοφορίας Vestil CCONE-FLAG σε πορτοκαλί χρώμα σε αυτό το καλάθι για να υποδείξουν την παρουσία της μονάδας από μακριά.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Από τι είναι κατασκευασμένα τα κατευθυντήρια σημάδια;

Α. Οι πινακίδες κατεύθυνσης είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο 14 διαμετρημάτων για αντοχή στη διάβρωση & μικρό βάρος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
VESTIL CCONE-FLAG Προαιρετική σημαία ελέγχου κυκλοφορίας, πορτοκαλί | AG7PGU CCONE-ΣΗΜΑΙΑΠορτοκαλί24 "14 3 / 4 "PVC3 / 4 "€14.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CCONE-S-1 Καρότσι Κώνου Κυκλοφορίας
€447.97 /μονάδα