VESTIL CC-48 Portable Pallet Cart/carousel, 48 Inch Dia. | AG7PGR

VESTIL CC-48 Φορητό καρότσι παλετών/καρουσέλ, διάμετρος 48 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PGR Μοντέλο: CC-48

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,259.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαροτσάκι παλέτας & καρουζέλ
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
Καρουζέλ Ντία.48 "
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκουΠεριστρέψτε με κλείδωμα θέσης
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος39.13 "
Μήκος49.06 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Πλατφόρμα Dia.48 "
Ύψος εξέδρας10 1 / 2 "
Ύψος πέλματος πλατφόρμας1 / 4 "
Περιστροφή360 μοίρες
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108
Ύψος πλοίου (cm)99.85
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)126.37
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CC-48 Φορητό καρότσι παλετών/καρουσέλ, διάμετρος 48 ιντσών.
€1,259.79 /μονάδα