VESTIL CAN-CAP-G Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου ανοιχτής κεφαλής, τρύπα απόρριψης, ασήμι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PAG Μοντέλο: CAN-CAP-G

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€42.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα τυμπάνου από χάλυβα
ΑποδέχεταιΑνοίξτε το κεφάλι
Διάμετρος ανοίγματος κέντρου.3 1 / 8 "
ΧρώμαΓκρί
Τρύπα Διάθεσης.3 1 / 8 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Gauge26 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)26
επικεφαλής ΤύποςΑνοίξτε το κεφάλι
Ύψος1.81 "
Μέσα Dia.24 1 / 2 "
Μήκος25.125 "
Υλικό καπακιούΑτσάλι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.25.13 "
συσκευασία1
ShapeΣτρογγυλεμένο
ΧαρακτηριστικάΚαπάκι ανακύκλωσης μόνο δοχείων για τύμπανα 55 γαλονιών
Πλάτος25.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)10.64
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8309900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CAN-CAP-G Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου ανοιχτής κεφαλής, τρύπα απόρριψης, ασήμι
€42.82 /μονάδα