VESTIL CABLE-P4 Γαλβανισμένος εξολκέας καλωδίων, δύο ταχυτήτων, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7NZT Μοντέλο: CABLE-P4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€110.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήκτης καλωδίων δύο ταχυτήτων
Φινίρισμα βάσηςΓαλβανιζέ
Βασικό υλικόΑτσάλι
Εκτεταμένο μήκος μπούμας16 "
Υλικό μπούμαςΑτσάλι
Καπστάν Ντία.1"
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος27 "
Μήκος καλωδίου διπλής γραμμής3/16 "έως 60"
Χωρητικότητα διπλής γραμμής4000 lbs.
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
λαβή Μήκος16 "
Δωμάτιο κεφαλής24 "
Ύψος5"
Μήκος27 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Τράβηγμα καλωδίου10 πόδια.
Μέγιστη. Δύναμη έλξης4000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Αντοχή θραύσης σχοινιού8000 lbs.
Αριθμός τροχών0
Εφαρμογή έλξηςΠλαϊνό τράβηγμα
Μήκος καλωδίου μονής γραμμής3/16 "έως 120"
Χωρητικότητα μονής γραμμής2000 lbs.
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.76
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8426490010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CABLE-P4 Γαλβανισμένος εξολκέας καλωδίων, δύο ταχυτήτων, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€110.64 /μονάδα