VESTIL CA-KP-3636-4 Καρουσέλ βαρέως τύπου King Pin, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7NZZ Μοντέλο: CA-KP-3636-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,501.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarousel παλέτας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος2.69 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
Μήκος36 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Τύπος περιστροφήςΧειροκίνητο
Ύψος πλάκας πέλματος1 / 4 "
Διάμετρος πικάπ36 "
Ύψος πικάπ0.25 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)6.83
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΎψοςΕίδοςΜήκοςΎψος πλάκας πέλματοςΔιάμετρος πικάπΎψος πικάπΤιμή
VESTIL CA-KP-3636-6 Καρουσέλ βαρέως τύπου King Pin, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες μήκος | AG7PAA CA-KP-3636-636 "6000 lbs.2.81 "Carousel παλέτας36 "3 / 8 "36 "0.38 "€2,727.44
VESTIL CA-KP-4848-4 Καρουσέλ βαρέως τύπου King Pin, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες πλάτος x 48 ίντσες μήκος | AG7PAB CA-KP-4848-448 "4000 lbs.2.69 "Carousel παλέτας48 "1 / 4 "48 "0.25 "€3,267.33
VESTIL CA-KP-4848-6 Καρουσέλ βαρέως τύπου King Pin, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες πλάτος x 48 ίντσες μήκος | AG7PAC CA-KP-4848-6-6000 lbs.-Carousel παλέτας-3 / 8 "--€3,407.63
VESTIL CA-KP-6060-4 Καρουσέλ βαρέως τύπου King Pin, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες πλάτος x 60 ίντσες μήκος | AG7PAD CA-KP-6060-460 "4000 lbs.2.69 "Carousel παλέτας60 "1 / 4 "60 "0.25 "€3,824.37
VESTIL CA-KP-6060-6 Καρουσέλ βαρέως τύπου King Pin, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες πλάτος x 60 ίντσες μήκος | ΑΓ7ΠΑΕ CA-KP-6060-660 "6000 lbs.2.81 "Carousel παλέτας60 "3 / 8 "60 "0.38 "€4,073.35
VESTIL CA-KP-36R-4 Carousel, 36 Round, 4000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AQP CA-KP-36R-436 "4000 lbs.2.69 "Κορυφαία πλάκα καρουζέλ36 "1 / 4 "36 "0.25 "€2,501.31
RFQ
VESTIL CA-KP-36R-6 Carousel, 36 Round, 6000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AQQ CA-KP-36R-636 "6000 lbs.2.81 "Κορυφαία πλάκα καρουζέλ36 "3 / 8 "36 "0.38 "€2,727.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CA-KP-3636-4 Καρουσέλ βαρέως τύπου King Pin, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες μήκος
€2,501.18 /μονάδα