VESTIL C-HOP-200 Chute Pallet, 2 Cubic Yards | AC2HEC 2KFA7

VESTIL C-HOP-200 Chute Pallet, 2 Cubic Yards

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HEC Μοντέλο: C-HOP-200Cross Ref: 2KFA7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,688.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλεξίπτωτο Hopper
Χωρητικότητα2,000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2 3 / 4 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
Κέντρο τσέπης πιρουνιού30 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 3 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 3 / 4 "
Gauge8 γκα
Ύψος67 "
Χωρητικότητα δοχείου2 cu. υδ
Μήκος57 1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος69 "
Συνολικό μήκος52 "
συνολικό πλάτος56.25 "
Τόμος2 cu. υδ
Πλάτος60 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 362.25
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤόμοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL C-HOP-300 Hopper, Αλεξίπτωτο βαρέως τύπου, 3 κυβικά γιάρδες | AC2HED 2KFA8 C-HOP-30067 1 / 16 "3 cu. υδ86 "€4,975.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL C-HOP-200 Chute Pallet, 2 Cubic Yards
€4,688.63 /μονάδα