Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BTL-MTB-32 Μεταλλικό μπουκάλι από κασσίτερο, με καπάκι βούρτσας 32 ουγγιών | AG7NQB

VESTIL BTL-MTB-32 μεταλλικό μπουκάλι από κασσίτερο, με καπάκι βούρτσας 32 ουγγιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7NQB Μοντέλο: BTL-MTB-32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταλλικό κουτί
Χωρητικότητα32 ουγκιά
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΕπιχρυσωμένο
Ύψος5.22 "
Μέσα Dia.1 3 / 8 "
Μήκος4.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)13.26
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
VESTIL BTL-MTB-32-12PK Επικασσιτερωμένο μεταλλικό μπουκάλι, καπάκι βούρτσας, 32 Οζ, Συσκευασία των 12 | CE3APR BTL-MTB-32-12PKΜεταλλικό μπουκάλι€25.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTL-MTB-32 μεταλλικό μπουκάλι από κασσίτερο, με καπάκι βούρτσας 32 ουγγιών
€3.28 /μονάδα