VESTIL Καλάθι μεταφοράς μπαταριών BTC-WINCH, προαιρετικό μέγεθος W ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7NPF Μοντέλο: BTC-WINCH

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€217.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα μεταφοράς μπαταρίας
Χωρητικότητα1200 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος11.8125 "
Χειρολαβή χρώματοςΑσημί, Κόκκινο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χειρισμός υλικούΧάλυβα, πλαστικό
Ύψος52.19 "
Περιλαμβάνειιμάντες
Μήκος7"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος λουριού15 πόδια.
Πλάτος7.5 "
Ικανότητα έλξης βαρούλκου1200 lbs.
Δουλεύει μεBTC-PJ, BTC-CART

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Καλάθι μεταφοράς μπαταριών BTC-WINCH, προαιρετικό μέγεθος W ίντσας
€217.43 /μονάδα