VESTIL BTA-10008442 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 84 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Είδος: AG7NFQ Μοντέλο: BTA-10008442
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,456.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)2 3 / 4 "
Υλικό κράσπεδουΑλουμίνιο
Πλάτος κράσματος2 1 / 4 "
Απόσταση από Bend to Edge9"
Απόσταση από πόδι σε άκρη12 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Εξοπλισμένος μεΣυγκολλημένα πόδια αλουμινίου που κλειδώνουν
Ύψος11.75 "
Διαφορά ύψους6"
Μήκος42 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος11.75 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος84 "
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος42 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος79 1 / 2 "
Πλάτος84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 91.8
Ύψος πλοίου (cm)29.85
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)213.36
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BTA-10005436 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | ΑΓ7ΝΕΑ BTA-10005436-11 "-36 "3 / 8 "36 "54 "€1,421.66
VESTIL BTA-10005448 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7NEB BTA-100054482 1 / 4 "11.75 "7"48 "3 / 8 "48 "54 "€1,609.17
VESTIL BTA-10005460 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7NEC BTA-100054602 1 / 4 "14.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "54 "€2,247.76
VESTIL BTA-10005472 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NED BTA-100054722 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "54 "€2,535.67
RFQ
VESTIL BTA-10006030 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | ΑΓ7ΝΕΕ BTA-10006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "€1,388.67
VESTIL BTA-10006042 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | ΑΓ7ΝΕΦ BTA-10006042-11.75 "-42 "3 / 8 "42 "60 "€1,785.40
VESTIL BTA-10006054 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 54 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | ΑΓ7ΝΕΓ BTA-10006054-13.75 "-54 "7 / 16 "54 "60 "€2,372.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTA-10008442 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 84 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€2,456.92 /μονάδα