Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BS-12 Αντισταθμισμένος τροφοδοτούμενος ανελκυστήρας, Μέγεθος 118 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MTE Πρότυπο: BS-12
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
€42.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση προφυλακτήρα
Anchor Bolt Dia.3 / 8 "
Τύπος άγκυραςΕπίπεδη κεφαλή
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 16"
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος1.25 "
Μήκος12 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 8 "
Αριθμός μπουλονιού αγκύρωσης2
Συνολικό βάθος12 "
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού12 "
Υλικό μαξιλαριούΚαουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού5.5 "
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)13.02
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1ΜήκοςΜήκος μαξιλαριούΤιμή
VESTIL BS-18 Stacker Counter Balance, 1100 Lb. Χωρητικότητα, 62 ίντσες Μέγεθος | AG7MTF BS-1812 "18 "18 "€47.04
VESTIL BS-24 Ρυθμιζόμενος στοίβαξης, με ηλεκτρικό ανυψωτικό, Μέγεθος 118 ιντσών | AG7MTG BS-2418 "24 "24 "€57.08
VESTIL BS-36 Fixed Stacker, με Powered Lift, Μέγεθος 118 Inch | ΑΓ7ΜΘ BS-3630 "36 "36 "€71.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BS-12 Αντισταθμισμένος τροφοδοτούμενος ανελκυστήρας, Μέγεθος 118 ιντσών
€42.90 /μονάδα