VESTIL Κάλυμμα BPC-DA-GY GreyBollard, μέγεθος 52 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7MQL Μοντέλο: BPC-DA-GY

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€279.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα Bollard
Φιλοξενεί Bollard Height52 "
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Bollard Dia.6 "έως 6 5/8"
ΧρώμαΓκρί
Ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα6 έως 6-5 / 8 "
Ύψος52 "
Μέσα Dia.6 3 / 4 "
Μήκος7"
φωςΜη ενσωματωμένο
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.7"
συσκευασία1
Πάχος1 / 4 "
Χαρακτηριστικάαψίδα
Wall Πάχος1 / 4 "
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DA-B, μέγεθος 52 ιντσών | AG7MQJ BPC-DA-ΒΜαύρη€279.19
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DA-FG, μέγεθος 52 ιντσών, πράσινο | AG7MQK BPC-DA-FGΠράσινο€279.19
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DA-R, μέγεθος 52 ιντσών, κόκκινο | AG7MQM BPC-DA-RRed€279.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κάλυμμα BPC-DA-GY GreyBollard, μέγεθος 52 ιντσών
€279.19 /μονάδα