VESTIL BPC-42-6.5 Πλαστικό κάλυμμα στύλου, 42 x 7.375 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MPZ Μοντέλο: BPC-42-6.5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€156.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα Bollard
Φιλοξενεί Bollard Height42 "
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Bollard Dia.6 5 / 8 "
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος45 1 / 2 "
Μέσα Dia.7 1 / 8 "
Μέσα Rib Dia.7"
Μήκος7.375 "
φωςΜη ενσωματωμένο
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.7 3 / 8 "
συσκευασία1
Πάχος5 / 8 "
Wall Πάχος1 / 8 "
Πλάτος7.38 "
Δουλεύει μεBOL-42-6.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)115.57
Μήκος πλοίου (cm)18.73
Πλάτος πλοίου (cm)18.73
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦιλοξενεί Bollard HeightBollard Dia.ΎψοςΜέσα Dia.Μέσα Rib Dia.Εκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
VESTIL BPC-24-4.5 Plastic Bollard Post Cover, 24 x 5.06 Inch Size | AG7MPP BPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€138.87
VESTIL BPC-24-5.5 Plastic Bollard Post Cover, 24 x 6.125 Inch Size | AG7MPQ BPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€150.17
VESTIL BPC-36-4.5 Plastic Bollard Post Cover, 36 x 5.06 Inch Size | AG7MPR BPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€143.16
VESTIL BPC-36-5.5 Plastic Bollard Post Cover, 36 x 6.125 Inch Size | AG7MPT BPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€153.03
VESTIL BPC-36-6.5 Plastic Bollard Post Cover, 36 x 7.375 Inch Size | AG7MPU BPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "€154.60
VESTIL BPC-36-8.5 Plastic Bollard Post Cover, 36 x 9.375 Inch Size | AG7MPV BPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "€200.24
VESTIL BPC-4 Plastic Bollard Post Cover, 52 x 5 Inch Size | AG7MPW BPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "€71.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BPC-42-6.5 Πλαστικό κάλυμμα στύλου, 42 x 7.375 ίντσες
€156.05 /μονάδα