VESTIL BOL-R-72-5.5 Ατσάλινο κολάρο ασφαλείας, αφαιρούμενο, μέγεθος 72 x 5.5 ίντσες

Στοιχείο: CE3ALV Μοντέλο: BOL-R-72-5.5
€631.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
Πάχος πλάκας βάσης1 / 8 "
Bollard Dia.5 9 / 16 "
Υλικό BollardΑτσάλι
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος12 "
Διάμετρος5 9 / 16 "
Ύψος82 3 / 4 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.5 4 / 7 "
ΑφαιρούμενηΝαι
Αφαιρούμενη κολόναΝαι
Πάχος1 / 8 "
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί72 3 / 4 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VESTIL BOL-R-36-5.5 Αφαιρούμενο κολάρο ασφαλείας από χάλυβα, μέγεθος 36 x 5.5 ίντσες | AG7MPA BOL-R-36-5.5€410.80
VESTIL BOL-R-42-5.5 Αφαιρούμενη κολόνα ασφαλείας από χάλυβα, 42 x 5.5 ίντσες | AG7MPB BOL-R-42-5.5€442.22
VESTIL BOL-R-48-5.5 Αφαιρούμενο κολάρο ασφαλείας από χάλυβα, 48 x 5.5 ίντσες | AG7MPC BOL-R-48-5.5€473.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-R-72-5.5 Ατσάλινο κολάρο ασφαλείας, αφαιρούμενο, μέγεθος 72 x 5.5 ίντσες
€631.32 /μονάδα