VESTIL BOL-OR-40-BK Διακοσμητική κολόνα από χάλυβα, υπόγεια βάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8HME Μοντέλο: BOL-OR-40-BK

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€649.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης7.31 "
Πάχος πλάκας βάσης1 / 4 "
Πλάτος βάσης7.31 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Υλικό καπακιούΜαντεμένια
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος46 1 / 4 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μέσα Dia.4 1 / 4 "
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΝαι
Μήκος5.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΥπόγειος
Εκτός Dia.4 1 / 2 "
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί39 1 / 4 "
Πλάτος7.312 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤοποθέτηση ΤύποςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL BOL-OR-40-BK-SM Διακοσμητικός κολόνας από χάλυβα, επιφανειακή βάση | AG8HMF BOL-OR-40-BK-SM46 3 / 4 "Επιφάνεια46 3 / 4 "€677.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-OR-40-BK Διακοσμητική κολόνα από χάλυβα, υπόγεια βάση
€649.84 /μονάδα