VESTIL BOL-JK-42-4.5 Steel Pipe Bollard with Slot, 42 x 4.5 Inch Size | AG7MNC

VESTIL BOL-JK-42-4.5 Steel Pipe Bollard with Slot, 42 x 4.5 inch size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7MNC Μοντέλο: BOL-JK-42-4.5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€259.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης8"
Πάχος πλάκας βάσης1 / 4 "
Πάχος βάσης1 / 4 "
Πλάτος βάσης8"
Χρώμα καπακιούΜαύρη
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος42 "
Αντίσταση αντίκτυπου4000 λίβρες. @ 4 mph
Περιλαμβάνει(4) Τρύπες στερέωσης 7/8" x 1 1/4"
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μέσα Dia.4 1 / 4 "
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΝαι
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός υποδοχής αλυσίδας4
Αριθμός οπών στερέωσης4
Εκτός Dia.4 1 / 2 "
ΑφαιρούμενηΝαι
Πάχος1 / 8 "
Στυλ Top CapΑφαιρούμενο καπάκι
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Στυλ Top CapΤιμή
VESTIL BOL-JK-24-4.5 Steel Pipe Bollard with Slot, 24 x 4.5 Inch Size | AG7MMY BOL-JK-24-4.524 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Αφαιρούμενο καπάκι€171.65
VESTIL BOL-JK-24-5.5 Steel Pipe Bollard with Slot, 24 x 5.5 Inch Size | AG7MMZ BOL-JK-24-5.524 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Αφαιρούμενο καπάκι€205.97
VESTIL BOL-JK-36-4.5 Steel Pipe Bollard with Slot, 36 x 4.5 Inch Size | AG7MNA BOL-JK-36-4.536 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Αφαιρούμενο καπάκι€226.07
VESTIL BOL-JK-36-5.5 Steel Pipe Bollard with Slot, 36 x 5.5 Inch Size | AG7MNB BOL-JK-36-5.536 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Αφαιρούμενο καπάκι€259.03
VESTIL BOL-JK-42-5.5 Steel Pipe Bollard with Slot, 42 x 5.5 Inch Size | AG7MND BOL-JK-42-5.542 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Αφαιρούμενο καπάκι€286.17
VESTIL BOL-JK-48-4.5 Steel Pipe Bollard with Slot, 48 x 4.5 Inch Size | AG7MNE BOL-JK-48-4.548 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Αφαιρούμενο καπάκι€373.53
VESTIL BOL-JK-48-5.5 Steel Pipe Bollard with Slot, 48 x 5.5 Inch Size | AG7MNF BOL-JK-48-5.548 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Αφαιρούμενο καπάκι€400.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-JK-42-4.5 Steel Pipe Bollard with Slot, 42 x 4.5 inch size
€259.06 /μονάδα