Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BALL-1F Ψευδάργυρη ταινία μεταφοράς μπάλας, μέγεθος 25 x 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MJE Μοντέλο: BALL-1F

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορά με μπάλα
Διάστιχο μπάλας3 1 / 4 "
Χωρητικότητα75 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος1"
Ύψος1.25 "
Μήκος2"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 16 "
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BALL-1F Ψευδάργυρη ταινία μεταφοράς μπάλας, μέγεθος 25 x 2 ίντσες
€16.17 /μονάδα