VESTIL AWR-TM-28-16A Βάση φορτηγού ράμπας βάδισης αλουμινίου, μέγεθος 192 ιντσών

Είδος: AG7MFD Μοντέλο: AWR-TM-28-16A
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,660.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερπατήστε ράμπα
Χωρητικότητα με καρότσι με 2 τροχούς1000 lbs.
Χωρητικότητα με καρότσι με 4 τροχούς1000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)2"
Τύπος καταστρώματοςΣτερεά
Βάθος200 1 / 3 "
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα28 2 / 3 "
Ύψος8 4 / 5 "
ΠεριλαμβάνειΑτσάλινο πλαίσιο τσέπης, αλυσίδες ασφαλείας και χειροκίνητη κλειδαριά με ελατήριο
Μήκος16 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Υψος62 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος6"
Υλικό πλαισίου ράμπαςΑλουμίνιο
Υλικό σχάρας ράμπαςΑλουμίνιο
Μήκος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί189 "
Πλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί26 "
Πλάτος28 2 / 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.75
Ύψος πλοίου (cm)22.38
Μήκος πλοίου (cm)487.68
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα με καρότσι με 2 τροχούςΧωρητικότητα με καρότσι με 4 τροχούςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜήκος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL AWR-TM-28-12A Βάση φορτηγού ράμπας περιπάτου αλουμινίου, Μέγεθος 144 ιντσών | AG7MFB AWR-TM-28-12A1400 lbs.1900 lbs.156 1 / 4 "12 πόδια.46 "144 7 / 16 "€2,524.09
RFQ
VESTIL AWR-TM-28-14A Βάση φορτηγού ράμπας περιπάτου αλουμινίου, Μέγεθος 168 ιντσών | AG7MFC AWR-TM-28-14A1200 lbs.1600 lbs.171 "14 πόδια.54 "170 15 / 16 "€2,598.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AWR-TM-28-16A Βάση φορτηγού ράμπας βάδισης αλουμινίου, μέγεθος 192 ιντσών
€2,660.18 /μονάδα