VESTIL ATD-1622-4 Ρυθμιζόμενο Tote Dolly με τροχίσκο 4 ιντσών, μέγεθος 16 x 22 ίντσες, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MAR Μοντέλο: ATD-1622-4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€393.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη Dolly
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος με φρένο, (2) Περιστρεφόμενος χωρίς φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος36.5 "
Ύψος7"
Μήκος36.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Χωρητικότητα στατικού φορτίου2,000 lbs.
Ωφέλιμο μήκος22 "έως 34"
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος16 "έως 24"
Πλάτος26.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΎψοςΤιμή
VESTIL ATD-1622-6 Ρυθμιζόμενο Tote Dolly με τροχίσκο 6 ιντσών, μέγεθος 16 x 22 ίντσες, 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | ΑΓ7ΜΑΤ ATD-1622-63000 lbs.6 "x 2"8.88 "€429.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ATD-1622-4 Ρυθμιζόμενο Tote Dolly με τροχίσκο 4 ιντσών, μέγεθος 16 x 22 ίντσες, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€393.67 /μονάδα