VESTIL ASP-60-SS Ρυθμιζόμενη βάση από ανοξείδωτο χάλυβα Step Mate, 2 σκαλοπάτια, μέγεθος 60 ίντσες x 23 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MAH Μοντέλο: ASP-60-SS

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,968.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
Βάση βάσης59.75 "
Πλάτος βάσης59.75 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Αξιολόγηση καθηκόντων500 lbs.
Προσαρμογή πρώτου βήματος Μέγ.8 1 / 4 "
Ύψος15.25 "
Βάθος μεμονωμένου βήματος11 3 / 4 "
Μήκος σκάλας1.9 πόδια.
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
Τύπος σκάλαςΠλατφόρμα
Μήκος22.875 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ρύθμιση δεύτερου βήματος15 1 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Προσαρμογή πρώτου βήματος6 1 / 4 "
Ελάχ. Ρύθμιση δεύτερου βήματος13 1 / 4 "
Αριθμός βημάτων2
Γωνία βήματος33 μοίρες
Βάθος βημάτων11.75 "
Βήμα ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος59.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Ύψος πλοίου (cm)38.74
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)151.77
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ρύθμιση δεύτερου βήματοςΠλάτος βάσηςΧρώμαΜέγιστη. Τρίτο Βήμα ΠροσαρμογήΕλάχ. Προσαρμογή πρώτου βήματοςΕλάχ. Ρύθμιση δεύτερου βήματοςΕλάχ. Τρίτο Βήμα ΠροσαρμογήΑριθμός βημάτωνΤιμή
VESTIL ASP-24 Adjustable Step Mate Stand, 2 Step, 24 ίντσες x 23 ίντσες Μέγεθος | AG7LZH ASP-2415 1 / 4 "23.81 "Κίτρινο-6"13 "-2€610.75
VESTIL ASP-24-3 Ρυθμιζόμενη βάση Step Mate, 3 σκαλοπάτια, 24 ίντσες x 34 ίντσες Μέγεθος | AG7LZJ ASP-24-315 1 / 4 "23.81 "Κίτρινο22 1 / 4 "6"13 "20 "3€617.28
VESTIL ASP-24-3-A Ρυθμιζόμενη βάση από αλουμίνιο Step Mate, 3 σκαλοπάτια, 24 ίντσες x 34 ίντσες Μέγεθος | AG7LZK ASP-24-3-Α14 1 / 2 "24.13 "Ασημένιο21 1 / 2 "6"13 "20 "3€1,622.17
VESTIL ASP-24-3-SS Ρυθμιζόμενη βάση Mate από ανοξείδωτο χάλυβα, 3 σκαλοπάτια, 24 ίντσες x 34 ίντσες Μέγεθος | AG7LZL ASP-24-3-SS15 1 / 4 "23.75 "Ασημένιο22 1 / 4 "6 1 / 4 "13 1 / 4 "20 1 / 4 "3€2,637.28
VESTIL ASP-24-A Ρυθμιζόμενη βάση από αλουμίνιο Step Mate, 2 σκαλοπάτια, 24 ίντσες x 23 ίντσες Μέγεθος | AG7LZM ASP-24-Α14 1 / 2 "24.13 "Ασημένιο-6"13 "-2€1,178.18
VESTIL ASP-24-SS Ρυθμιζόμενη βάση από ανοξείδωτο χάλυβα Step Mate, 2 σκαλοπάτια, 24 ίντσες x 23 ίντσες Μέγεθος | AG7LZP ASP-24-SS15 1 / 4 "23.75 "Ασημένιο-6 1 / 4 "13 1 / 4 "-2€2,047.42
VESTIL ASP-36 Adjustable Step Mate Stand, 2 Step, 36 ίντσες x 23 ίντσες Μέγεθος | AG7LZQ ASP-3615 1 / 4 "36.19 "Κίτρινο-6"13 "-2€452.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ASP-60-SS Ρυθμιζόμενη βάση από ανοξείδωτο χάλυβα Step Mate, 2 σκαλοπάτια, μέγεθος 60 ίντσες x 23 ίντσες
€2,968.12 /μονάδα