VESTIL AP-BE Dockleveler Approach Plate with Bevel 96 Inch x 12 Inch Μέγεθος | AG7LVH

VESTIL AP-BE Dockleveler Approach Plate with Bevel 96 inch x 12 inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LVH Μοντέλο: AP-BE

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€468.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάρτημα Edge-O-Dockleveler
ΧρώμαΚαστανό
Ύψος0.25 "
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος1 / 4 "
Που χρησιμοποιείται γιαΒιομηχανικές Εφαρμογές για Βέλτιστα Αποτελέσματα
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.45
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)243.84
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VESTIL AP Edge-o-dockleveler Approach Plate 96 x 12 Inch Szie | AG7LVC AP€369.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AP-BE Dockleveler Approach Plate with Bevel 96 inch x 12 inch
€468.13 /μονάδα