VESTIL AP-4048-4W Παλέτα αλουμινίου βαρέως τύπου, 4 κατευθύνσεων, 40 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LVE

VESTIL Παλέτα αλουμινίου βαρέως τύπου AP-4048-4W, 4 κατευθύνσεων, μέγεθος 40 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LVE Μοντέλο: AP-4048-4W

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€486.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Ύψος5 1 / 16 "
Μήκος47 7 / 8 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Δυναμική χωρητικότητα4000 lbs.
Μέγιστη. Στατική χωρητικότητα6000 lbs.
Μέγιστη. Μη υποστηριζόμενη χωρητικότητα4000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος πλάτης4 3 / 4 "
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.45
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
VESTIL AP-4248-4W Παλέτα αλουμινίου, βαρέως τύπου, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 42 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3AEG AP-4248-4W42 "€501.12
RFQ
VESTIL AP-4848-4W Παλέτα αλουμινίου, Heavy Duty, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3AEJ AP-4848-4W47 7 / 8 "€516.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλέτα αλουμινίου βαρέως τύπου AP-4048-4W, 4 κατευθύνσεων, μέγεθος 40 x 48 ίντσες
€486.63 /μονάδα