VESTIL AMD-2418 Mini Dockplate, Αλουμίνιο, 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4BPA Μοντέλο: AMD-2418Σταυρός: 8P658

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€277.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα αποβάθρας
Γωνία20 μοίρες
Πάχος πλάκας βάσης0.125 "
Γωνία Bevel20 μοίρες
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατάστρωμαΔιαμάντι πέλμα
Τύπος καταστρώματοςΔιαμάντι πέλμα
Απόσταση από Bend to Edge3"
HandlesΟχι
Ύψος4.75 "
Διαφορά ύψους4.69 "
Μήκος18 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Κλίμακα Κράσπεδο5"
Μέγιστη. Χωρητικότητα μονού άξονα400 lbs.
Ελάχ. Κλίμακα Κράσπεδο3"
συνολικό ύψος4.75 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος24 "
Πάχος Πλάκας1 / 8 "
Εύρος ύψους σέρβις3 έως 5 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος18 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος21 1 / 2 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.473
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)61.98
Πλάτος πλοίου (cm)46.74
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΔιαφορά ύψουςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
VESTIL AMD-3618 Mini Dockplate, 700 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 36 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AA9TDQ 1F145 AMD-36184.69 "4.69 "700 lbs.36 "€349.01
VESTIL AMD-3018 Mini Dockplate, Αλουμίνιο, 600 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 30 ίντσες Μέγεθος | AF6BVB 9WCU3 AMD-30184.69 "2.88 "600 lbs.30 "€274.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AMD-2418 Mini Dockplate, Αλουμίνιο, 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 24 ίντσες Μέγεθος
€277.71 /μονάδα