VESTIL ALL-T-GPT-HOP All Terrain Hopper Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7LUB Μοντέλο: ALL-T-GPT-HOP
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,578.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Hopper Self-Dumping
Χωρητικότητα3,000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος89 "
Σύστημα ΜετάδοσηςΚινητήρας αερίου
Τύπος DumperΜε τροχούς
Τύπος καυσίμου κινητήραΒενζίνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.17 "
Μέγεθος μπροστινού τροχού17 "x 9"
Πλάτος μπροστινού τροχού9"
Μέγεθος κινητήρα βενζίνης190cc
Ύψος χειρολαβής46 "
Χειριστείτε Πλάτος19 "
Ύψος50 "
HP5 1/2 ίππους
Μήκος89 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μοντέλο Έτος2013
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φορτίο επί πληρωμή1361kg
Μέγεθος πίσω τροχού12 "x 7"
Dia τιμονιού.12 "
Πλάτος τιμονιού7"
Τύπος ανατροπήςΥδραυλικό μπροστινό ψηλό
Χωρητικότητα μπανιέρας129 cu. ft.
Φινίρισμα μπανιέραςΓαλβανιζέ
Υλικό μπανιέραςΑτσάλι
Τόμος2/3 cu υδ
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος50 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 605.7
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)226.06
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8427208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ALL-T-GPT-HOP All Terrain Hopper Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα
€15,578.05 /μονάδα