VESTIL AHW-H-2424-SS Ρυθμιζόμενη βάση SS, οδοντωτή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LPB Μοντέλο: AHW-H-2424-SS

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,633.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας με οδοντωτό Deck
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος καταστρώματοςΟδοντωτό
Ύψος10.5 "
Μήκος23.5 "
Χαμηλό ύψος10 1 / 2 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας16.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πλατφόρμας10.5 "
Αριθμός ποδιών4
Μήκος πλατφόρμας23 "
Στυλ πλατφόρμαςΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Υψωμένο ύψος16 1 / 2 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΧρώμαΕίδοςΥλικόΑριθμός ποδιώνΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL AHW-L-2460 Steel ρυθμιζόμενες βάσεις Work-Mate, Μέγεθος 60 ιντσών, 500 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AF3QHV 8AWY7 AHW-L-246023 "60 "60 "ΚίτρινοΦορητή αναδιπλούμενη πλατφόρμα εργασίαςΑτσάλι660 "€640.72
VESTIL AHW-H-2424 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 9 έως 14 ίντσες Ύψος | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "ΚίτρινοΠλατφόρμα εργασίαςΑτσάλι423 "€498.58
VESTIL AHW-H-2436 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 9 έως 14 ίντσες Ύψος | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "ΚίτρινοΠλατφόρμα εργασίαςΑτσάλι436 "€517.39
VESTIL AHW-H-2460 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 9 έως 14 ίντσες Ύψος | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "ΚίτρινοΠλατφόρμα εργασίαςΑτσάλι660 "€638.96
VESTIL AHW-L-2424 Βάσεις Work Mate, Ρυθμιζόμενες, Ύψος 5 έως 8 ίντσες | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "ΚίτρινοΡυθμιζόμενη πλατφόρμα εργασίαςΑτσάλι423 "€448.47
VESTIL AHW-L-2436 Βάσεις Work Mate, Ρυθμιζόμενες, Ύψος 5 έως 8 ίντσες | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "ΚίτρινοΡυθμιζόμενη πλατφόρμα εργασίαςΑτσάλι436 "€512.11
VESTIL AHW-H-1924 Ρυθμιζόμενη βάση από χάλυβα, 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες ύψος, 19 ίντσες πλάτος x 24 ίντσες μήκος | AG7LNQ AHW-H-192419 "--ΚίτρινοΠλατφόρμα εργασίας με οδοντωτό DeckΑτσάλι423 "€440.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHW-H-2424-SS Ρυθμιζόμενη βάση SS, οδοντωτή
€1,633.51 /μονάδα