VESTIL AHA-15-8-12-PNU Gantry Crane with Pneumatic Caster, 1500 lb., 8 x 12 Feet Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AG7LDP

VESTIL AHA-15-8-12-PNU Gantry Crane with Pneumatic Caster, 1500 lb., 8 x 12 Feet Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Είδος: AG7LDP Μοντέλο: AHA-15-8-12-PNU
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,845.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός ατσάλινων σκελετών
ρυθμιζόμενο ΎψοςΝαι
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις6"
Μήκος βάσης96 "
Πλάτος βάσης53.75 "
Ύψος δέσμης6"
Χωρητικότητα1500 lbs.
Κάστερ Ντία.12 "
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκουΚλείδωμα τεσσάρων κατευθύνσεων
Πλάτος τροχίσκου3.5 "
ΧρώμαΑσημένιο
Πλάτος φλάντζας3.31 "
Ύψος156.25 "
Πλάτος φλάντζας δέσμης3-5 / 16 "
Ύψος δοκού6 πόδια.
Μήκος δοκού96 "
I Beam Range120 "έως 150"
Μήκος96 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Εκτελωνισμός150 "
Μέγιστη. Συνολικό ύψος156.25 "
Ελάχ. Εκτελωνισμός120 "
Αριθμός τροχίσκων4
Απόσταση ταξιδιού με τρόλεϊ72-1 / 4 "
Κάτω από το I Beam χρησιμοποιήσιμο ύψος120 "έως 150"
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί72.25 "
Χρήσιμη Ταξιδιωτική Απόσταση72 1 / 4 "
Πλάτος53.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.3
Ύψος πλοίου (cm)396.88
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)136.53
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος δοκούΎψος δοκούΠλάτοςΠλάτος φλάντζας δέσμηςΧωρητικότηταΤύπος τροχίσκουΤιμή
VESTIL AHA-15-10-10-PNU Gantry Crane with Pneumatic Caster, 1500 lb., 10 x 10 Feet Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDD AHA-15-10-10-PNU120 "-53.75 "-1500 lbs.Κλείδωμα τεσσάρων κατευθύνσεων€5,476.65
RFQ
VESTIL AHA-15-10-12-PNU Gantry Crane with Pneumatic Caster, 1500 lb., 10 x 12 Feet Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDE AHA-15-10-12-PNU120 "-53.75 "-1500 lbs.Κλείδωμα τεσσάρων κατευθύνσεων€5,920.51
RFQ
VESTIL AHA-15-10-8-PNU Gantry Crane with Pneumatic Caster, 1500 lb., 10 x 8 Feet Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDF AHA-15-10-8-PNU120 "-53.75 "-1500 lbs.Κλείδωμα τεσσάρων κατευθύνσεων€5,780.12
RFQ
VESTIL AHA-15-12-10-PNU Gantry Crane with Pneumatic Caster, 1500 lb., 12 x 10 Feet Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDG AHA-15-12-10-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Κλείδωμα τεσσάρων κατευθύνσεων€6,223.98
RFQ
VESTIL AHA-15-12-12-PNU Gantry Crane with Pneumatic Caster, 1500 lb., 12 x 12 Feet Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AG7LDH AHA-15-12-12-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Κλείδωμα τεσσάρων κατευθύνσεων€5,718.57
RFQ
VESTIL AHA-15-12-8-PNU Gantry Crane with Pneumatic Caster, 1500 lb., 12 x 8 Feet Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDJ AHA-15-12-8-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Κλείδωμα τεσσάρων κατευθύνσεων€5,761.52
RFQ
VESTIL AHA-15-15-10-PNU Gantry Crane with Pneumatic Caster, 1500 lb., 15 x 10 Feet Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDK AHA-15-15-10-PNU180 "-53.75 "-1500 lbs.Κλείδωμα τεσσάρων κατευθύνσεων€6,169.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHA-15-8-12-PNU Gantry Crane with Pneumatic Caster, 1500 lb., 8 x 12 Feet Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€6,845.33 /μονάδα