VESTIL AFC-2242-R A-frame Cart, with Rubber Caster, 22 Inch x 42 Inch Size | AG7LCU

VESTIL AFC-2242-R A-frame Cart, with Rubber Caster, 22 Inch x 42 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LCU Μοντέλο: AFC-2242-R

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,622.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλαισίου A-Frame
Γωνιακή μύτη1 / 4 "
Επίπεδη γωνία3 / 16 "
Μέγεθος βάσης3 / 16 "
Χωρητικότητα800 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαRed
Μέγεθος σωλήνα πλαισίου1"
Ύψος47 "
Μήκος42.63 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων4"
Πλάτος πλακιδίων30 "
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός σιδηροτροχιών1
Πλάτος22.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
VESTIL AFC-2242-M A-frame Cart, with Steel Caster, 22 Inch x 42 Inch Size | AG7LCR AFC-2242-ΜΜέταλλο1500 lbs.€2,584.41
VESTIL AFC-2242-P A-frame Cart, with Phenolic Caster, 22 Inch x 42 Inch Size | AG7LCT AFC-2242-ΡΦαινολική1500 lbs.€2,412.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AFC-2242-R A-frame Cart, with Rubber Caster, 22 Inch x 42 Inch Size
€2,622.98 /μονάδα