VESTIL A-3024 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 500 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 24 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE3AAL Μοντέλο: A-3024
€357.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα αποβάθρας
Γωνία11 μοίρες
Πάχος πλάκας βάσης0.25 "
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Απόσταση από Bend to Edge9"
HandlesΝαι
Ύψος6.25 "
Διαφορά ύψους μεταξύ φορτηγού και πόρτας3"
Διαφορά ύψους3"
Μήκος24.84 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος6.25 "
Συνολικό μήκος24.84375 "
συνολικό πλάτος36 "
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Ωφέλιμο μήκος24 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος30 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΔιαφορά ύψους μεταξύ φορτηγού και πόρταςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL A-3048 Hand Truck Dockplate, 500 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 30 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AE7FHB 5XPH0 Α-30489.25 "7"7"47.84 "48 "36 "€572.55
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL A-3624, πλάτος 24 ιντσών, μήκος 3 πόδια | AF4UUJ 9KZF0 Α-36246.25 "3"3"23.84 "24 "42 "€66.44
VESTIL A-3036 Hand Truck Dockplate, 500 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | ΑΓ7ΛΑΕ Α-30369.25 "5"5"35.84 "36 "36 "€423.63
VESTIL A-3030 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 500 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 30 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3AAM Α-30306.25 "4"4"29.84 "30 "36 "€386.38
RFQ
VESTIL A-3630 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 500 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 30 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3AAN Α-36306.25 "4"4"29.84 "30 "42 "€423.68
RFQ
VESTIL A-3636 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 500 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3AAP Α-36369.25 "5"5"35.81 "36 "42 "€476.60
RFQ
VESTIL A-3648 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 500 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 48 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3AAQ Α-36489.25 "7"7"47.84 "48 "42 "€556.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL A-3024 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 500 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 24 ίντσες Μέγεθος
€357.82 /μονάδα