VESTIL 1036-4.5 Laminated Dock Bumper, 4.5 Inch x 33 Inch x 10 Inch Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KZB Πρότυπο: 1036-4.5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€168.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 136 "
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 26"
Bolt Hole Dia. (Σε.)13 / 16 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος10 "
Ύψος πλαστικοποίησης10 "
Πλάτος πλαστικοποίησης32 "
Μήκος4.5 "
ΥλικόΕνισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.13 / 16 "
Αρ. Τρυπών4
Αριθμός οπών4
Συνολικό βάθος4.5 "
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού4.5 "
Υλικό μαξιλαριούΕνισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα
Πλάτος μαξιλαριού32 "
Προβολή4 1 / 2 "
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Διάμετρος ραβδωτής3 / 4 "
Πλάτος38.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)97.16
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μαξιλαριούΑπόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 2Πλάτος μαξιλαριούΠλάτοςΎψοςΜήκοςΥλικόΤιμή
VESTIL 1014-4.5 Laminated Dock Bumper, 14 Inch Width | AF3URD 8DEY3 1014-4.54.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€111.67
VESTIL 1012-4.5 Laminated Dock Bumper, 4.5 Inch x 9 Inch x 10 Inch Μέγεθος | ΑΓ7ΚΥΤ 1012-4.54.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€70.08
VESTIL 1014-4.5F Laminated Dock Bumper, 4.5 ίντσες x 10 ίντσες x 12 ίντσες Μέγεθος | AG7KYU 1014-4.5F4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€94.37
VESTIL 1014-6 Laminated Dock Bumper, 6 Inch x 11 Inch x 10 Inch Μέγεθος | AG7KYV 1014-66"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€93.01
VESTIL 1018-4.5 Laminated Dock Bumper, 4.5 Inch x 15 Inch x 10 Inch Μέγεθος | AG7KYW 1018-4.54.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€94.48
VESTIL 1018-6 Laminated Dock Bumper, 6 Inch x 15 Inch x 10 Inch Μέγεθος | ΑΓ7ΚΥΧ 1018-66"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€131.65
VESTIL 1024-4.5 Laminated Dock Bumper, 4.5 ίντσες x 21 ίντσες x 10 ίντσες Μέγεθος | AG7KYY 1024-4.54.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€114.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL 1036-4.5 Laminated Dock Bumper, 4.5 Inch x 33 Inch x 10 Inch Μέγεθος
€168.88 /μονάδα