VESTIL 1012-6 Dock Bumper, Laminated, 6 x 9 x 10 Inch Μέγεθος | CE3AAJ

VESTIL 1012-6 Dock Bumper, Laminated, 6 x 9 x 10 inch size

Στοιχείο: CE3AAJ Πρότυπο: 1012-6
€91.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 112 "
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 25.5 "
Bolt Hole Dia. (Σε.)13 / 16 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος10 "
Ύψος πλαστικοποίησης10 "
Πλάτος πλαστικοποίησης8 1 / 4 "
Μήκος6"
ΥλικόΕνισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα
Στερεώνοντας τρύπα Dia.13 / 16 "
Αρ. Τρυπών4
Αριθμός οπών4
Συνολικό βάθος6"
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού6"
Υλικό μαξιλαριούΕνισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα
Πλάτος μαξιλαριού8.25 "
Προβολή6"
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Διάμετρος ραβδωτής3 / 4 "
Πλάτος14.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μαξιλαριούΑπόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 2Πλάτος μαξιλαριούΠλάτοςΎψοςΜήκοςΥλικόΤιμή
VESTIL 1014-4.5 Laminated Dock Bumper, 14 Inch Width | AF3URD 8DEY3 1014-4.54.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€107.30
VESTIL 1012-4.5 Laminated Dock Bumper, 4.5 Inch x 9 Inch x 10 Inch Μέγεθος | ΑΓ7ΚΥΤ 1012-4.54.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€70.08
VESTIL 1014-4.5F Laminated Dock Bumper, 4.5 ίντσες x 10 ίντσες x 12 ίντσες Μέγεθος | AG7KYU 1014-4.5F4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€94.37
VESTIL 1014-6 Laminated Dock Bumper, 6 Inch x 11 Inch x 10 Inch Μέγεθος | AG7KYV 1014-66"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€109.03
VESTIL 1018-4.5 Laminated Dock Bumper, 4.5 Inch x 15 Inch x 10 Inch Μέγεθος | AG7KYW 1018-4.54.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€94.48
VESTIL 1018-6 Laminated Dock Bumper, 6 Inch x 15 Inch x 10 Inch Μέγεθος | ΑΓ7ΚΥΧ 1018-66"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€131.65
VESTIL 1024-4.5 Laminated Dock Bumper, 4.5 ίντσες x 21 ίντσες x 10 ίντσες Μέγεθος | AG7KYY 1024-4.54.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Ενισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€114.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL 1012-6 Dock Bumper, Laminated, 6 x 9 x 10 inch size
€91.62 /μονάδα