VERSA KOOL GVS36VKO-BOSHA-M Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJF 4ARJ7

VERSA KOOL Κυκλοφορητής αέρα GVS36VKO-BOSHA-M 36 ιντσών 11 693 Cfm 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UJF Μοντέλο: GVS36VKO-BOSHA-MCross Ref: 4ARJ7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,789.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.350
ΣυναρμολογημένοΕν μέρει συναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Υψηλή CFM11,693
καλώδιο Μήκος5ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος75 "
Στέγαση ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος45 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα825
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΒάθρο
Στυλ συναρμολόγησηςΜε βάση το βάθρο
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps7/3.5
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
Εκτός Dia.37.5 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230
Watts450
Πλάτος42 "
Φινίρισμα Wire GuardΜαύρη σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99.9
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολογημένοΦινίρισμα Wire GuardΤιμή
VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJL 4ARK8 GVS36VKO-OSHA-MΣυναρμολογημένοΛευκή σκόνη€2,805.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERSA KOOL Κυκλοφορητής αέρα GVS36VKO-BOSHA-M 36 ιντσών 11 693 Cfm 115/230v
€2,789.50 /μονάδα