VERMONT GAGE ​​901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 Inch Size | AE4PDK 5MAT8

VERMONT GAGE 901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Μέγεθος 0.011-1.000 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PDK Μοντέλο: 901101500Cross Ref: 5MAT8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,782.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPin Gage, Plus
Ακρίβεια+ 0.0002 / -0.0000 "
ΒαθμόςΚατηγορία ZZ
Προσαυξήσεις (σε.)0.0010
Μήκος2"
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 52100
Μέτρηση της σειράς0.011 έως 1.000 "
Ονομαστικό μέγεθος0.011 έως 1.000 "
ShapeΚυλινδρικές
ΑνοχήΚατηγορία ZZ (0.0002 ")
Πλάτοςδιάφορα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.75
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέτρηση της σειράςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​901101400 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.750 Inch Size | AE4PDJ 5MAT7 9011014000.011 έως 0.750 "0.011 έως 0.750 "€2,343.05
VERMONT GAGE ​​901101600 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.750 Inch Size | AE4PDL 5MAT9 9011016000.061 έως 0.750 "0.061 έως 0.750 "€2,175.74
VERMONT GAGE ​​901101100 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0060-0.6250 Inch Size | BG6VZZ 901101100--€1,683.82
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101150 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.832 Inch Size | BG6WAA 901101150--€3,180.55
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101200 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0060-1 Inch Size | BG6WAB 901101200--€5,385.55
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101300 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0110-0.6250 Inch Size | BG6WAC 901101300--€1,637.05
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101450 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.916 Inch Size | BG6WAD 901101450--€4,122.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Μέγεθος 0.011-1.000 ίντσας
€5,782.73 /μονάδα