Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE ​​371128050 Go/NoGo Set Plug Assembly, 1/4-32 Unef, 2A | AE7VRE 6ATD4

VERMONT GAGE 371128050 Go/NoGo Set Plug Assembly, 1/4-32 Unef, 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7VRE Μοντέλο: 371128050Cross Ref: 6ATD4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€363.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το Gage
Τάξη2A
λαβή Μήκος2.75 "
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Συνολικό μήκος4.75 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-32
Τύπος νημάτωνΟΥΕΦ
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάGo / No Go, Taperlock

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​301128040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1/4-32 Unef, 2B | AE8JPY 6DHL3 3011280402BGage βύσματος νήματος Taperlock4 1 / 16 "€216.18
VERMONT GAGE ​​301128050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1/4-32 Unef, 3B | BH2KGJ 301128050-Gage βύσματος νήματος Taperlock-€195.11
RFQ
VERMONT GAGE ​​311128040 Go/NoGo Reversible Assembly, 1/4-32 Unef 2B | BH2NFZ 311128040-Αναστρέψιμο βύσμα μετρητή-€254.31
RFQ
VERMONT GAGE ​​311128050 Go/NoGo Reversible Assembly, 1/4-32 Unef 3B | BH2NGA 311128050-Αναστρέψιμο βύσμα μετρητή-€254.31
RFQ
VERMONT GAGE ​​371128060 Go/NoGo Set Plug Assembly, 1/4-32 Unef, 3A, Steel | BH2TXF 371128060-Συνδέστε το Gage-€334.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 371128050 Go/NoGo Set Plug Assembly, 1/4-32 Unef, 2A
€363.46 /μονάδα