Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE ​​361162010 Go Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, 1-8 Unc, 2A | AE8JXP 6DJF1

VERMONT GAGE 361162010 Go Ring Gage, ρυθμιζόμενο, 1-8 Unc, 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JXP Μοντέλο: 361162010Cross Ref: 6DJF1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€316.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος
Τάξη2A
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Εκτός Dia.2-1 / 2 "
Συνολικό πάχος11 / 16 "
νήμα Μήκος11 / 16 "
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάGo

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​361162020 Go Ring Gage, 1-8 Unc, 3A, Steel | BH2QGL 361162020Ring Gage€304.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 361162010 Go Ring Gage, ρυθμιζόμενο, 1-8 Unc, 2A
€316.51 /μονάδα